pagina iniziale

ROSSINI - RSS4050-40 PARALUME ARENAL TORTORA D.40 E27

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bronzo

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539611

Codice prodotto

RSS4050-40

Cod. produttore

4050-40

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bronzo

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

400 mm

Altezza / Profondità:

230 mm

PARALUME ARENAL TORTORA D.40 E27.