ROSSINI - RSS4050-30 PARALUME ARENAL TORTORA D.30 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421539598
Codice prodotto
RSS4050-30
Cod. produttore
4050-30
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
300 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Paralume per lampada da tavolo in teletta arenal tortora. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 300 mm - H.170 mm.