pagina iniziale

ROSSINI - RSS4020-50 PARALUME TELETTA SABBIA E27

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSS4020-50 PARALUME TELETTA SABBIA E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539703

Codice prodotto

RSS4020-50

Cod. produttore

4020-50

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

500 mm

Altezza / Profondità:

320 mm

PARALUME TELETTA SABBIA E27.