pagina iniziale

ROSSINI - RSS4020-30 PARALUME TELETTA SABBIA E27

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Materiale composito

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539666

Codice prodotto

RSS4020-30

Cod. produttore

4020-30

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Materiale composito

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

310 mm

Altezza / Profondità:

200 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Paralume teletta sabbia E27.