ROSSINI - RSS4007-23-AV PARALUME IN TESSUTO SHANTUNG AVORIO ATTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421031443
Codice prodotto
RSS4007-23-AV
Cod. produttore
4007-23-AV
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
230 mm
Altezza / Profondità:
210 mm
Paralume in Shantung avorio, per lampade da tavolo. Attacco E14. Diametro: 230 mm.