ROSSINI - RSS3618-45-LED PLAFONIERA IN VETRO SATINATO A LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015421515530
Codice prodotto
RSS3618-45-LED
Cod. produttore
3618-45-LED
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
450 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
140 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no