pagina iniziale

ROSSINI - RSS2900-80 PALO VETRORESINA D.6 H.80 CM

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 170 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421291885

Codice prodotto

RSS2900-80

Cod. produttore

2900-80

Produttore

RSS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

170 mm

Colore:

Nero

Rastremato:

no

Con piastra di base:

Palo in vetroresina. Altezza 80mm. Colore nero.