ROSSINI - RSS2900-180 PALO VETRORESINA D.6 H.180 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 170 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8015421135660
Codice prodotto
RSS2900-180
Cod. produttore
2900-180
Produttore
RSS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
170 mm
Colore:
Nero
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo in vetroresina. Altezza 1800mm. Colore nero.