pagina iniziale

ROSSINI - RSS2810-25-N LAMPADA PARETE PER ESTERNI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421340712

Codice prodotto

RSS2810-25-N

Cod. produttore

2810-25-N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

270 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

150 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera per esterno, struttura in materiale termoplastico con diffusore in policarbonato. Lampada fluorescente E27 1X15W 900Lm 2700K/4000K. Colore: nero.