pagina iniziale

ROSSINI - RSS205981-GR FARETTO DA INCASSO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421525492

Codice prodotto

RSS205981-GR

Cod. produttore

205981-GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

82 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

96 mm

Larghezza:

95 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

95 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso quadtato orientabile su u unico asse di ¤25›, con attacco GU10, lampadina max 40W.Struttura in metallo, disponibile in finiture: grigio.