pagina iniziale

ROSSINI - RSS205981-CR DOWNLIGHT CROMO GU10 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421525478

Codice prodotto

RSS205981-CR

Cod. produttore

205981-CR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

35 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

94 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

94 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orien tabile su un unico asse di ?25?, con attacco GU10che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.