pagina iniziale

ROSSINI - RSS20006-CR-C DOWNLIGHT CROMO LED 1W 45 IP65/20 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421531684

Codice prodotto

RSS20006-CR-C

Cod. produttore

20006-CR-C

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a LED di alta efficenza tondo per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie alla completa resinatura del corpo (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistena ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassaforma in dotazione, corredato di alimentatore LED da installare in remoto dalle ridotte dimensioni. Colore: Cromato. Lampada: LED 1W 100Lm 3000K 45°. Ø35x23 mm.