ROSSINI - RSS20005Q-NO-F FARETTO DA INCASSO IP 65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421595372
Codice prodotto
RSS20005Q-NO-F
Cod. produttore
20005Q-NO-F
Produttore
RSS
Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.