pagina iniziale

ROSSINI - RSS20005Q-B-F DOWNLIGHT BIANCO LED 5W 60 IP65/20 4000

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421526017

Codice prodotto

RSS20005Q-B-F

Cod. produttore

20005Q-B-F

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

85 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto da incasso a led 5W 450Lm quadrato in alluminio verniciato con diffusore in vetro. Disponibile in versione 4000K. Alimentatore integrato. Colore: Bianco.