pagina iniziale

ROSSINI - RSS1669-35-N PLAFONIERA IN ALLUMINIO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSS1669-35-N PLAFONIERA IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421020676

Codice prodotto

RSS1669-35-N

Cod. produttore

1669-35-N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro esterno:

350 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera in alluminio, con lampadina a vista. Lampada compatta 1x25W E27 2700/4000K 1350Lm. Colore nero.