ROSSINI - RSS1669-35-CR PLAFONIERA IN ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Cromo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421020652
Codice prodotto
RSS1669-35-CR
Cod. produttore
1669-35-CR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
350 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
250 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no