pagina iniziale

ROSSINI - RSS1669-15-CR PLAFONIERA CROMO E27 IP20 15CM

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421020539

Codice prodotto

RSS1669-15-CR

Cod. produttore

1669-15-CR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro esterno:

150 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da soffitto e a parete in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in tre finiture (bianco, cr omo, grigio) e tre misure.