pagina iniziale

ROSSINI - RSS1073-40-B SOSPENSIONE VETRO DECORATO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSS1073-40-B SOSPENSIONE VETRO DECORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 525 mm

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421490981

Codice prodotto

RSS1073-40-B

Cod. produttore

1073-40-B

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

525 mm

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da sospensione, struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. Lampada compatta 1x25W E27. Colore bianco.