pagina iniziale

ROSSINI - RSS1072-40-B PLAFONIERA VETRO DECORATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421452620

Codice prodotto

RSS1072-40-B

Cod. produttore

1072-40-B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

62.5 lm/W

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

400 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

400 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure erelative potenze. Attacco E27 che consente di mont are lampadina a LED.