pagina iniziale

ROSSINI - RSS10353-B LAMPADA INCASSO LED 3W

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSS10353-B LAMPADA INCASSO LED 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421491162

Codice prodotto

RSS10353-B

Cod. produttore

10353-B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

35 mm

Serie lampade led 3W 137Lm 3000K da incasso. Corredato di alimentatore e scatola da incasso. Dimensioni: L.35XL.184. Colore: Bianco.