pagina iniziale

ROSSINI - RSS10029-AN APPLIQUE ANTRACITE E27 IP54

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656189

Codice prodotto

RSS10029-AN

Cod. produttore

10029-AN

Produttore

RSS

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile nella versione con effetto tutta luce (art. 10025), con luce diffusa e protetta (art. 10026) o nella versione biemissione (art. 10029). Proposto in tre finiture: bianco, grigio, antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.