pagina iniziale

Rossini illuminazione - PANELLED 60X60 30W UGR<19 CRI>90 4K

copiacopia
Rossini illuminazione - PANELLED 60X60 30W UGR<19 CRI>90 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Lunghezza - 595

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per montaggio incassato - vero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • PZ

EAN

8015421663408

Codice prodotto

Cod. produttore

DRC107

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000

Lunghezza:

595

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per montaggio incassato:

vero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Alimentatore incluso:

vero

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

595

Altezza / Profondità:

0

Panel LED con profilo bianco in alluminio estrusoverniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due forme (quadrato e rettangolare), due gradazioni dicolore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per il settore retail. Grazie ai numerosi accessori daordinare separatamente è possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata è ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CA ).