Rossini illuminazione - INCASSO LED 3K A PARETE NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000
Lunghezza - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio incassato - vero
Adatto per montaggio a parete - vero
Confezione
PZ
EAN
8015421680504
Codice prodotto
Cod. produttore
SHO001TN
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000
Lunghezza:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio incassato:
vero
Adatto per montaggio a parete:
vero
Materiale (del corpo):
Metallo
Colore del corpo:
Nero
Alimentatore incluso:
vero
Larghezza:
0
Altezza / Profondità:
0


