Rossini illuminazione - INC IN GESSO GU10 1X13W TONDO CR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale (del corpo) - Altri
Colore del corpo - Cromo
Larghezza - 0
Altezza / Profondità - 60
Confezione
PZ
EAN
8015421587230
Codice prodotto
Cod. produttore
VIR004CR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Altri
Colore del corpo:
Cromo
Larghezza:
0
Altezza / Profondità:
60
Lunghezza:
0
Diametro esterno:
120
Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Proposto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture colore (nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono ilprodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.
AttachmentPDF


