pagina iniziale

ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P+T 16A 380V - 10 PZ

copiacopia
ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P+T 16A 380V - 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • PZ

EAN

8056131018478

Codice prodotto

Cod. produttore

1009214/10

Produttore

RCO

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Con invertitore di fase:

falso

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

SPINA MOBILE INDUSTRIALE IP54 3P+T 16A 380V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 10 PZ