ROSI - SPINA MOBILE IP54 3P+N+T 16A 380V - 8 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
PZ
EAN
8056131018485
Codice prodotto
Cod. produttore
1009215/8
Produttore
RCO
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP54
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite