pagina iniziale

ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P+N+T 16A 380V - 4 PZ

copiacopia
ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P+N+T 16A 380V - 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • PZ

EAN

8056131018515

Codice prodotto

Cod. produttore

1009225/4

Produttore

RCO

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

PRESA MOBILE INDUSTRIALE IP54 3P+N+T 16A 380V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 4 PZ