ROSI MATERIALE ELETT - MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 6 POSTI, SENZA CAVO, BIANCA - MADE IN ITALY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Colore - Bianco
Numero di prese Schuko - 6
Materiale - PC (Policarbonato)
Con interruttore di accensione/spegnimento - falso
Confezione
PZ
EAN
8056131010588
Codice prodotto
RCORS8611B
Cod. produttore
RS8611B
Produttore
RCO
Forma:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Numero di prese Schuko:
6
Materiale:
PC (Policarbonato)
Con interruttore di accensione/spegnimento:
falso
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK08
MULTIPRESA EMILIA SPECIALIST 6 POSTI, SENZA CAVO, BIANCA - MADE IN ITALY EMILIA SPECIALIST E’ LA SERIE DI MULTIPRESE CREATA DAI PROFESSIONISTI, PER I PROFESSIONISTI Realizzate in policarbonato, materiale che garantisce qualità e resistenza all’urto, al calore e all’invecchiamento e le rende adatte anche ad ambienti professionali. Contatti robusti. Fino a 10000 cicli di inserimento. Contatti di terra nichelati 2 tipologie di fissaggio: con fascette per un montaggio anche senza viti oppure con viti tramite i fori predisposti. Prese P40 ribassate. Disposizione delle prese a 45º per evitare interferenze tra le spine durante il collegamento. Unica tipologia di viti che permette il cablaggio completo con un solo cacciavite. Rapido accesso ai morsetti per un cablaggio comodo e veloce, accessibile dalla parte frontale con pratica slitta coprimorsetti a scomparsa. E’ possibile fissare la multipresa a parete e fare il cablaggio successivamente Possibilità di cablare cavi fino a 2,5mm2. Corredata di 2 accessori: uno per l’ingresso standard del cavo e uno per l’ingresso della canalina o per un ingresso posteriore del cavo
AttachmentPDF