pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HK64AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HK64AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.35 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919821998

Codice prodotto

RCKTLY-A220T-HK64AA

Cod. produttore

TLY-A220T-HK64AA

Produttore

RCK

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.35 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

70 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR