ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.35 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0820919821943
Codice prodotto
RCKTLY-A220T-HJ62AA
Cod. produttore
TLY-A220T-HJ62AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.35 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
6000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
70 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C