pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.14 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 6000 1/min

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919821882

Codice prodotto

RCKTLY-A130T-HK62AA

Cod. produttore

TLY-A130T-HK62AA

Produttore

RCK

Modello:

Altri

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.14 kW

Tensione nominale:

230 V

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

0.32 Nm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR