ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A230P-BJ34AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.44 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0820919236822
Codice prodotto
RCKTL-A230P-BJ34AA
Cod. produttore
TL-A230P-BJ34AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.44 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.3 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
70 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C