pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A230P-BJ32AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A230P-BJ32AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.44 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919236815

Codice prodotto

RCKTL-A230P-BJ32AA

Cod. produttore

TL-A230P-BJ32AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.44 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

5000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

1.3 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

70 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR