ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B860D-MJ74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 12.5 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 2000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951067974
Codice prodotto
RCKMPL-B860D-MJ74AA
Cod. produttore
MPL-B860D-MJ74AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
12.5 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
2000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
83 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
265 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C