pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B680H-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B680H-SJ72AA MP-SERIES  MPL 480V ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 7.5 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951280083

Codice prodotto

RCKMPL-B680H-SJ72AA

Cod. produttore

MPL-B680H-SJ72AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

7.5 kW

Tensione nominale:

460 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

60 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

215 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation MPL-B680H-SJ72AA - MP-SERIES MPL 480V ROTARY SERVO MOTOR