ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B640F-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 6.1 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0884951067806
Codice prodotto
RCKMPL-B640F-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B640F-SJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
6.1 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
36.7 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
215 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C