ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SK72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 460 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
2000003098385
Codice prodotto
RCKMPL-B540K-SK72AA
Cod. produttore
MPL-B540K-SK72AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
460 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
5.4 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
4000 1/min
Grado di protezione (IP):
IP66
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
165 mm
Coppia nominale:
19.4 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C