pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 5.4 kW

  • Tensione nominale - 460 V

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919984143

Codice prodotto

RCKMPL-B540K-SJ72AA

Cod. produttore

MPL-B540K-SJ72AA

Produttore

RCK

Potenza nominale alla frequenza nominale:

5.4 kW

Tensione nominale:

460 V

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Coppia nominale:

19.4 Nm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR