ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 2.2 kW
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0820919980992
Codice prodotto
RCKMPL-B430P-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B430P-SJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
2.2 kW
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
6.55 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C