ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MK74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 460 V
Frequenza nominale - 0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449078786721
Codice prodotto
RCKMPL-B330P-MK74AA
Cod. produttore
MPL-B330P-MK74AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
460 V
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.8 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Grado di protezione (IP):
IP66
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Coppia nominale:
4.18 Nm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C