ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.8 kW
Tensione nominale - 460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0820919980596
Codice prodotto
RCKMPL-B330P-MJ72AA
Cod. produttore
MPL-B330P-MJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.8 kW
Tensione nominale:
460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
4.18 Nm
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C