ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Motore sincrono trifase 
- Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.5 kW 
- Tensione nominale - 460 V 
- Numero di fasi - 3 
- Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0820919980510
Codice prodotto
RCKMPL-B320P-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B320P-SJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.5 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
3.05 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C