ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B310P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.77 kW
Tensione nominale - 460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Tipo di tensione - AC
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0820919980350
Codice prodotto
RCKMPL-B310P-SJ72AA
Cod. produttore
MPL-B310P-SJ72AA
Produttore
RCK
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.77 kW
Tensione nominale:
460 V
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
1.58 Nm
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C