pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-118 REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-118 REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 61 mm

  • Autoadesivo - no

  • Numero dei fori di fissaggio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320454809

Codice prodotto

RCK92-118

Cod. produttore

92-118

Produttore

RCK

Forma:

Quadrato

Larghezza:

51 mm

Altezza:

61 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

0

Riflettore per sensore fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR