ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F6ECA-20 889 AC MICRO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
2000000084725
Codice prodotto
RCK889R-F6ECA-20
Cod. produttore
889R-F6ECA-20
Produttore
RCK
Numero di poli:
6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V


