pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F6ECA-10 889 AC MICRO CABLE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F6ECA-10 889 AC MICRO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000084701

Codice prodotto

RCK889R-F6ECA-10

Cod. produttore

889R-F6ECA-10

Produttore

RCK

Numero di poli:

6

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 AC MICRO CABLE