pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889P-F4AB-2 889 PICO CABLE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889P-F4AB-2 889 PICO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074853700

Codice prodotto

RCK889P-F4AB-2

Cod. produttore

889P-F4AB-2

Produttore

RCK

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 PICO CABLE