ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-R5AE-20F 889 MINI CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
8013768508734
Codice prodotto
RCK889N-R5AE-20F
Cod. produttore
889N-R5AE-20F
Produttore
RCK
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
6.1 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Corrente nominale In:
3 A
Tensione nominale:
300 V