ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AB-2 889 DC MICRO CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
7449075041953
Codice prodotto
RCK889D-F8AB-2
Cod. produttore
889D-F8AB-2
Produttore
RCK
Numero di poli:
8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Nero
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...105 °C
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
36 V


