pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INDUCTIVE PROX SENSOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INDUCTIVE PROX SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072662714

Codice prodotto

RCK872L-D20EP40-T3

Cod. produttore

872L-D20EP40-T3

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

40 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

120 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...60 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

120 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...60 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR